※代表画像

TEC320-L2 エッジガードTECシリーズ メーターカット品 材質PVC 岩田製作所 34835141 TEC320-L2 エッジガードTECシリーズ メーターカット品 材質PVC 岩田製作所 34835141 TEC320-L2 エッジガードTECシリーズ メーターカット品 材質PVC 岩田製作所 34835141

エッジガードTECシリーズ メーターカット品 材質PVC

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 34835141 品番 TEC320-L2
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード

対応板厚(mm)0.6〜1.2 シルバー 長さ(m)2 用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)PVC(塩化ビニール) 材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着) RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)0.8 模様無地

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:572

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34835166
2016-01-10
用途:
マイカーのドアーのガードに使用いたします
宇佐見商事 様

このおかげで角をぶつけても傷になることがないので非常に助かっています、
前車もこれを取り付けたおかげで高く売ることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする