※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の エッジガード
エッジガードTECシリーズ メーターカット品 材質PVC
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
34835193
品番
TEC320-L7
参考基準価格(税別)
¥6,230
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
対応板厚(mm)
0.6〜1.2
色
シルバー
長さ(m)
7
用途
エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
材質(表面)
ポリエステル(アルミ蒸着)
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
0.8
模様
無地