商品画像

BF-515 BF-515 ボディファイン 長袖スモック(秋冬用) アルトコーポレーション 34835796 BF-515 BF-515 ボディファイン 長袖スモック(秋冬用) アルトコーポレーション 34835796

BF-515 ボディファイン 長袖スモック(秋冬用)

(8件のレビュー)
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 34835796 品番 BF-515
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ピンク サイズEL 種別長袖スモック シリーズボディファインBF-500シリーズ 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル90、綿10 着丈(cm)69 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン秋冬 裄丈(cm)79 生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿) RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
作業服

寒い冬には温かく野外、工場内でも防寒になります
洗濯しても乾きは良いです
かなり長く使ってます

対象商品:
12024425
2018-01-30
用途:
検査作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ジッパー付きのポケットがあって、品物の落下を防ぐことができるので、作業時にとても助かっています。また、腕のところにペンを入れる場所もあるので使いやすいです。
身長150p〜160pの人が使用しています。

対象商品:
07230571
2023-01-31
用途:
事務に着用
農・林・水産業

着心地はとても良い。ポケットも沢山あり便利です。
もう少し色がはっきりわかると良い。
自分の思っていた色でなかった。

対象商品:
07345055
2022-04-19
用途:
作業時
赤田刷毛工業株式会社 様

洗濯後も型崩れせずアイロン不要で、冬場は温かいのでとても気に入っています

対象商品:
06300847
2020-11-07
用途:
自動車整備の事務職です

153cmのぽっちゃりです。ネイビーLLを注文しました。体型太目の悩みは肩幅が合わないと、脱ぎ着する時、大変なんですが、この商品はとても着やすいです。二の腕もダボつかず、きつくなくちょうどいい。
事務職でも、部品やタイヤ等運ぶ仕事もあり、汚れが目立たない色も気に入りました。襟元もすっきりと着こなせます。左腕のペン差しは重宝します。左右のポケットの深さが手の平すっぽりと入るくらいあり、メモ・スマホ(横でも)入ります。左胸ポケットにも折り畳み携帯もボールペンもちょうど入ります。商品が届いたら背中の裾の仮縫いを外さなければなりません。簡単に外せます。洗い替え用にもう1着購入予定です。生地が気に入ったので同じシリーズのズボンも購入予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
12024845
2017-01-05
用途:
事務用
有限会社クボテツ 様

派手なピンク色でなくいい色です。職場が明るくなる。

対象商品:
06300831
2020-10-22
用途:
工場内軽作業

着心地 〇
ポケット 位置 数 〇
タグが固く当たるので、糸をほどいて外して着ています。

対象商品:
34835771
2018-10-13
用途:
作業時用
株式会社三咲ゴム 様

明るいピンク色で着やすく、作業するにも動きやすいです。ポケットが大きくメモ用紙など色々と入り便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする