BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34835823 品番 BF-518
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ピンク 股下(cm)72 ウエスト(cm)60〜65 仕様帯電防止素材使用、丸洗いOK 種別パンツ サイズS シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル90、綿10 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン秋冬 ヒップ(cm)96 生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿) RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 性別女性用 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07230727
2017-07-03
用途:
一般作業用

人によってはウエストと足の長さが合わないので、微調整はひようかも。一般的作業着です。

1人が参考にしています
対象商品:
12026507
2019-05-17
用途:
倉庫内の入荷、出荷などの作業時
製造業

コメントにシワにならないと書いてあったので、すぐ購入しました。本当にその通りで、座ったり立ったりしてもシワにならず 洗濯してももちろんシワにならず、乾きも早く、とても履き心地がいいのでまたリピします。

2人が参考にしています
対象商品:
05866402
2014-03-12
用途:
現場作業

着用しているうちに膝の部分が出てきたりすることなく、最後まで使えます。

冬場は少し寒く感じるので、裏打ちの付いた商品が出るとよいなと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする