※代表画像

TSEB160C-L8 一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所 34836365 TSEB160C-L8 一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所 34836365 TSEB160C-L8 一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所 34836365

一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 34836365 品番 TSEB160C-L8
参考基準価格(税別)¥15,440 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ

対応板厚(mm)1.2〜2.4 長さ(m)8 材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー) 材質(芯金)アルミ(A5052) 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー 用途工作機械、扉部のクッション材に 寸法A(mm)5 寸法t(mm)1.6 寸法r(mm)3 寸法F(mm)6.4 寸法E(mm)1.5 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)1.7 寸法G(mm)23.9 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)1.6 模様無地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする