※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の トリムシール
岩田製作所の トリムシール メーターカット品
一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
34836496
品番
TSEB480C-L1
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
対応板厚(mm)
4.0〜5.0
色
黒
長さ(m)
1
材質(本体)
耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
材質(芯金)
アルミ(A5052)
材質(チューブ)
EPDMスポンジラバー
用途
工作機械、扉部のクッション材に
寸法A(mm)
8.2
寸法t(mm)
4.8
寸法r(mm)
3.6
寸法F(mm)
6.4
寸法E(mm)
1.5
寸法B(mm)
13.4
寸法C(mm)
1.7
寸法G(mm)
22.8
アズワン品番
64-4785-26
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
4.8
模様
無地