TSFB480C-L8 一体成型トリムシールTSF-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所 34837363

※代表画像

TSFB480C-L8 一体成型トリムシールTSF-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所 34837363
TSFB480C-L8 一体成型トリムシールTSF-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所 34837363
TSFB480C-L8 一体成型トリムシールTSF-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所 34837363

一体成型トリムシールTSF-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
対応板厚(mm)4.0~5.0
長さ(m)8
内容量1袋(1本)注文コード34837363品番TSFB480C-L8
参考基準価格(税別)¥15,440販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ

用途工作機械、扉部のクッション材に対応板厚(mm)4.0~5.0長さ(m)8材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)寸法A(mm)8.2寸法t(mm)4.8寸法r(mm)3.6寸法F(mm)7.2寸法E(mm)1.6寸法B(mm)13.4寸法C(mm)1.7寸法G(mm)24.4材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)4.8模様無地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする