※代表画像

TSGB160A-L1 一体成型トリムシールTSG-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所 34837494 TSGB160A-L1 一体成型トリムシールTSG-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所 34837494 TSGB160A-L1 一体成型トリムシールTSG-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所 34837494

一体成型トリムシールTSG-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 34837494 品番 TSGB160A-L1
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ

寸法A(mm)5 寸法C(mm)1.7 寸法E(mm)2.1 寸法F(mm)9.65 寸法G(mm)20.9 寸法R(mm)14.5 寸法r(mm)3 寸法t(mm)1.6 長さ(m)1 対応板厚(mm)1.2〜1.6 用途工作機械、扉部のクッション材に 材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー) 材質(芯金)アルミ(A5052) アズワン品番64-4787-58 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)1.6 模様無地

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34837792
2021-03-12
用途:
車の換気扇とガラスの隙間埋めとして
f.g.美容室 様 (サービス業)

ナイロン袋に丸められて送られてきたのですが、まっすぐに直すときに中の金具が飛び出てしまう箇所があり浮き上がりました。まっすぐのままで送っていればこのようなことにならなかったので残念です。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
34837555
2013-04-30
用途:
建設機械のカバー類合わせ面に装着

建機メーカー部品の高騰により検索購入しました。品質も充分で満足しました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする