吸水速乾 消臭デオクイック 半袖ポロシャツ

(7件のレビュー)
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34837932 品番 CL-222
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スポーツメーカーも使っている、東レのやわらか吸水速乾素材!
ブランドタグには、汗のにおいの主成分であるアンモニアをすばやく吸収し中和する<デオクイック糸>を使用。東レ新素材!
UVカット、透けない素材で、強い日差しにも安心。
ポケットなし。

サックス サイズLL 仕様吸水速乾、UVカット、消臭 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)113 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46.5 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 機能吸水速乾、消臭 首廻り(cm)44 生地コンフォートセンサー 色番1 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※個人差があるため、製品の消臭効果を保証するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34837957
2022-07-27
用途:
普段着として使用

汗が多い私ですが、風等があれは直ぐに乾くので、良かったです。

対象商品:
34838142
2021-09-08
用途:
夏場における作業時およびプライベートでのスポーツ時
その他業種

吸水速乾性が非常に優れている。洗濯機での脱水後でも直ぐ着れるのではないかと思わせるほど乾いている。
敢えて改善希望を言えば、作業時に背中がすぐ出るので、着丈を少し長くしてほしい。

対象商品:
34837923
2016-07-08
用途:
普段着として

普段着として着用します、但し良く商品を見て購入すれば良かったのですが、胸ポケットが無くて不便を感じております。
着心地は大変良い。

対象商品:
34838194
2015-06-27
用途:
仕事着
吉又商店 様

色が出て洗いにくい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
34837941
2014-08-14
用途:
夕刻、屋外。

風さえあれば、けっこう涼しいですし、嫌な臭いも着きません。日中用に、長そでも検討中です。

対象商品:
34838282
2011-05-19
用途:
作業、その他
自動車・二輪車・自転車関連業

肌触りが良く想像以上の良い商品でした。
自分は通常Lサイズなのですが、服の寸法見てLLサイズ注文して正解でした。

2人が参考にしています
対象商品:
34838334
2011-09-02
用途:
配管作業
建設業・工事業

大量の汗をかいても肌ざわりがさらっとしていて、長時間着ていても汗臭くなりにくいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする