※代表画像

TSGB160C-L2 一体成型トリムシールTSG-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所 34839025 TSGB160C-L2 一体成型トリムシールTSG-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所 34839025 TSGB160C-L2 一体成型トリムシールTSG-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所 34839025

一体成型トリムシールTSG-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 34839025 品番 TSGB160C-L2
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ

対応板厚(mm)1.2〜2.4 長さ(m)2 用途工作機械、扉部のクッション材に 材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法A(mm)5 寸法t(mm)1.6 寸法r(mm)3 寸法F(mm)9.65 寸法E(mm)2.1 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)1.7 寸法G(mm)30.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)1.6 模様無地

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34839034
2016-05-06
用途:
自動車の修理
その他業種

ドア開口部のコーナー部分でシールが変形するので、もうちょっとゴムの硬度を落とした方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする