曜日別特売
M3 平ワッシャー(三価クロメート白) 大阪魂 34840827

 

M3 平ワッシャー(三価クロメート白) 大阪魂 34840827
M3 平ワッシャー(三価クロメート白) 大阪魂 34840827
M3 平ワッシャー(三価クロメート白) 大阪魂 34840827

平ワッシャー(三価クロメート白)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(509個)
呼び寸法M3
外径D(Φmm)8
内径d(Φmm)3.3
内容量1パック(509個)注文コード34840827品番M3
販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
呼び寸法M3内径d(Φmm)3.3厚さt(mm)0.5外径D(Φmm)8材質/仕上鉄/三価クロメート種類平ワッシャー表面処理三価クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途: 自動車部品の一部分
株式会社 GBC

いりいろと調査しましたが一番コストが安く、満足しております。
この部品の供給持続を願っております

対象商品 : 34840854
2023-02-03
用途: 二輪車の整備など
その他業種

三価クロメート白の平ワッシャーが小ロットで安価に購入できるので非常に助かってます。三価ホワイトなので熱源近くで使用する際も安心感があります。

対象商品 : 34840836
2017-09-27
用途: 2輪車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

純正同等の品質で安価、サイズも豊富なところが良いと思います。

対象商品 : 34840863
2017-08-04
用途: 2輪車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

レストアに必要なパーツが容易に入手でき助かります。

対象商品 : 34840845
2017-07-23
用途: 大工仕事
建設業・工事業

値段的に安価で施工性の良い材料でした。
また,1パックの数量も使いやすい数です。

対象商品 : 34840881
2017-06-09
用途: 錆びた部品の交換

ヒッチメンバーの錆びたボルトの交換に使用しました。

対象商品 : 34840906
2018-09-26
用途: 締め付け

キャップボルト締め付けの為に 買いました 問題ありません。

対象商品 : 34840863
2015-09-10
用途: 制御盤製作
電修技研

ホームセンターに参加クロメートが売っていないので助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4821:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする