平ワッシャー(三価クロメート白)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(291個) 注文コード 34840836 品番 M4
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
呼び寸法M4 内径d(Φmm)4.5 厚さt(mm)0.8 外径D(Φmm)10 材質/仕上鉄/三価クロメート 種類平ワッシャー 表面処理三価クロメート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
自動車部品の一部分
株式会社 GBC 様

いりいろと調査しましたが一番コストが安く、満足しております。
この部品の供給持続を願っております

対象商品:
34840854
2023-02-03
用途:
二輪車の整備など
その他業種

三価クロメート白の平ワッシャーが小ロットで安価に購入できるので非常に助かってます。三価ホワイトなので熱源近くで使用する際も安心感があります。

対象商品:
34840836
2017-09-27
用途:
2輪車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

純正同等の品質で安価、サイズも豊富なところが良いと思います。

対象商品:
34840863
2017-08-04
用途:
2輪車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

レストアに必要なパーツが容易に入手でき助かります。

対象商品:
34840845
2017-07-23
用途:
大工仕事
建設業・工事業

値段的に安価で施工性の良い材料でした。
また,1パックの数量も使いやすい数です。

対象商品:
34840881
2017-06-09
用途:
錆びた部品の交換

ヒッチメンバーの錆びたボルトの交換に使用しました。

対象商品:
34840906
2018-09-26
用途:
締め付け

キャップボルト締め付けの為に 買いました 問題ありません。

対象商品:
34840863
2015-09-10
用途:
制御盤製作
電修技研 様

ホームセンターに参加クロメートが売っていないので助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4821:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする