※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 スプリングワッシャー(三価クロメート白) 大阪魂 34840951 M6 スプリングワッシャー(三価クロメート白) 大阪魂 34840951

スプリングワッシャー(三価クロメート白)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(123個) 注文コード 34840951 品番 M6
販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
呼び寸法M6 内径(Φmm)6.1 断面寸法(幅W×厚さ)(mm)2.7×1.5 外径(Φmm)12.2 厚さ(mm)1.5 材質/仕上鉄/三価クロメート 種類スプリングワッシャー 表面処理三価クロメート白

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34840985
2024-02-26
用途:
機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

何度もリピート購入してますが問題ありません。
安くて助かってます。

対象商品:
34840933
2017-09-27
用途:
2輪車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

純正同等の品質で安価、サイズも豊富なところが良いと思います。

対象商品:
34840951
2017-08-04
用途:
2輪車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

品質良好。クロメート白が容易に入手でき助かります。

対象商品:
34840967
2015-09-10
用途:
制御盤製作
電修技研 様

ホームセンターには参加クロメートがないので助かりました

対象商品:
34840951
2018-05-28
用途:
2輪車・4輪車のメンテナンス時に使用

使い回しの中古スプリングワッシャーは強度&錆で不安でしたが、※大阪魂※低価格でまとめ売りが決めてで購入しました。

対象商品:
34840924
2015-01-15
用途:
商品組み立て時

現状改善点はございません。
ものすごく満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4752:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする