曜日別特売
M5×45 六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)半ねじ 大阪魂 34842376

M5×45 六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)半ねじ 大阪魂 34842376
M5×45 六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)半ねじ 大阪魂 34842376

六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)半ねじ

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(14個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×45
M5×45
M3×25
M3×30
M4×30
M4×35
M4×40
M4×45
M4×50
M5×30
M5×35
M5×40
M5×50
M6×35
M6×40
M6×45
M6×50
M6×55
M6×60
M6×65
M6×70
M6×75
M8×40
M8×45
M8×50
M8×55
M8×60
M8×65
M8×70
M8×75
M10×45
M10×50
M10×55
M10×60
M10×65
M10×70
M10×75
ねじの呼びM5
長さ(mm)45
内容量1パック(14個)注文コード34842376品番M5×45
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
ねじの呼びM5長さ(mm)45ねじピッチ0.8レンチサイズ(mm)4ねじ長さ(mm)22種別半ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き頭部厚(mm)5寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×45穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-15
用途: レーシングカートのサイドバンパーボルトに

レーシングカートのサイドバンパーのボルトがM6x30mmのキャップボルトで
全ネジではガタも多くフレームやサイドバンパーの穴を摩耗させやすいので
半ネジを探しました。
M6x35mmはありますが、30mmで半ネジは低頭しか見つかりません。
低頭では六角穴が4mmになってしまうので、六角穴が5mmのこちらを
切って使う事にしました。
カートのような高周波の振動が多い部分で使うにはステンレスより
スチールの方が折れなくて良いです。
以前にシートの取付ボルトをステンレスにしたら、10周で折れてました。
SCM435はスチールの中では強く、自動車に良く使われています。
黒よりシルバーの方がきれいなのでこちらにしました。
先程ネットで材質による強度を調べたら、SCM435は一般的なステンレスより
強度が高かったです。

2024-11-17
用途: スピーカーのウーハー留めビス
結城自動車自動車・二輪車・自転車関連業

スピーカーのバッフルにウーハーを付けるための留めビスに使用、特に問題なく使用できました。

2024-12-12
用途: 機械作業
教育・研究機関

他社製品と価格を比較してこれを選びました.問題なく使用出来ています.

対象商品 : 34842525
2021-03-20
用途: バイク修理
shakestyle山口自動車・二輪車・自転車関連業

バイク修理に使います。カッコいいしお安いので
助かります。

対象商品 : 34842157
2021-02-09
用途: バイクの部品取付作業

ネジの質感もよく純正品より価格が安いです。サビの心配もないと思います。

対象商品 : 34842491
2019-12-19
用途: 特製ベアリングプーラー製作に使用
個人のお客様

締め/緩めの繰り返しのベアリングプーラーに使うのでネジ山の耐久性が有り良かったです。

対象商品 : 34842516
2020-07-03
用途: エイプ50のキャリア取り付け

元のが錆びたので交換しました。
その辺には売ってないので助かりました。

対象商品 : 34842613
2019-02-19
用途: バイク用M8-40
大嶋クリップ製造業

白い。 同時に買ったM6とM10サイズは、ちょっと青光しているが、M8-40は、本当に白光している。 ブレーキキャリパー等フロント周りのドレスアップになる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4543:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする