※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3 袋ナット(三価クロメート白) 大阪魂 34843216 M3 袋ナット(三価クロメート白) 大阪魂 34843216

袋ナット(三価クロメート白)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(69個) 注文コード 34843216 品番 M3
販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
ねじの呼び寸法M3 材質/仕上鉄/三価クロメート ねじピッチ0.5 六角高さ(mm)2.3 六角対辺(mm)5.5 全高(mm)5 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34843261
2020-09-30
用途:
構造物設置時
自動車・二輪車・自転車関連業

人通りのある構内への、
構造物表面の引っ掛かり防止に利用。
少数入りパッケージで価格も適当、使いやすい商品です。

対象商品:
34843225
2019-08-08
用途:
ネジ端面の保護
飲食業

美観と、引っ掛かり防止のために購入。
使用目的としては十分です。

対象商品:
34843225
2019-04-05
用途:
機械の安全の為
製造業

全く問題なく袋ナットとして使用出来ました。ネジのあまり部分を安全にできました。

対象商品:
34843261
2018-01-29
用途:
ボルト先端の保護用

色合い重視で購入しました。ユニクロよりもいい感じです。

対象商品:
34843234
2016-11-24
用途:
パーツ組付け時 固定用として

定番使用品の手持ちが切れたので緊急に調達させていただきました。
今回は、購入ロット数が少なかったのでアレですが、もう少し安いと尚良かったです。

対象商品:
34843225
2014-09-30
用途:
自転車の椅子やカゴに金物を取り付けするのに使っています。
コロポックル 様

以前から使用していますが、特に問題もなく価格的にしてみた感じもいいし満足ですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2913:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする