たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 水糸
ミエール水糸カッター付ケース入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
糸の太さ(mm)
約0.5
糸の太さ
細
注文コード
34843593
品番
205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
糸の太さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
汚れにくいケース入リール
ケガなし安全設計カッター付き
水ヌレにも糸崩れがないプラリール
残量が一目でわかる透明ケース
使い分けが出来るカラーバリエーション
長さ(m)
500
糸の太さ(mm)
約0.5
色
ピンク
用途
一般測量・基礎工事・ブロック積・タイル張り等
材質
ナイロン糸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ケース)94×48×140
糸の太さ
細