※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の その他金型用部品
冷却水口金PT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
34843697
品番
PT1/8S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥118
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
11
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
14
寸法D(Φmm)
9.728
寸法H(mm)
6
寸法L(mm)
35
寸法P(Φmm)
6
寸法S(mm)
3.97
寸法T(Φmm)
9
寸法l(mm)
9
材質
真鍮