ACT-102(M) クリップ モノタロウ 34845045 ACT-102(M) クリップ モノタロウ 34845045 ACT-102(M) クリップ モノタロウ 34845045 ACT-102(M) クリップ モノタロウ 34845045 ACT-102(M) クリップ モノタロウ 34845045

クリップ

(89件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 34845045 品番 ACT-102(M)
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
電流(A)2A以下 寸法C(Φmm)3 寸法L(mm)35 定格電圧(V)AC125 寸法L1(mm)28 寸法A(mm)4.5 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)PVC 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 89
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
電気工事 盤のジャンパー

ミヤマのミノムシクリップと比べてかなり安かったので購入しましたが、
端子のビスごと咥えようとすると、ワニを広げるのも固く、ワニの周りの被服も固く、ミヤマの方が使いやすかったです。
固いので被服は先端を切り使用してます。
ただ、金額と個数を考えると・・用途によりますかね

2026-01-09
用途:
ジャンパーコード作成

12VDC用のジャンパーコード作成に利用しました。大きさも丁度良かったので満足です。

2025-11-10
用途:
機械の検査治具
MONOCOQ 様 (製造業)

挟みこむ強度は十分でした。また、ゴム製の被覆も強く、長く使用しても破れなさそうで安心感がありました。

2025-12-20
用途:
演示実験の製作

問題なく使えます。はんだ付けの後、カバーを挿入するのが大変ですが、その分、外れにくいので、許容範囲です。

2026-02-11
用途:
電気を送る時
製造業

握力の弱い私にはラバーの厚みの所為かワニ口を開くのに苦労しました。
反面ラバーの厚みで耐久性は良いかと
4個で良いので 赤2個 黒2個 セットが欲しい

対象商品:
34845054
2025-12-18
用途:
試験用

可もなく不可もなくです。カバーが若干硬いので、対象物にかませるのが大変です。

2025-08-04
用途:
デバイス製作

自社開発のデバイスを製作するために購入。
値段云々というより、少数から購入でき大変助かってます。

2025-06-20
用途:
センサー位置調整時にセンサーリードをクランプする
丸山設計 様

この一クラス上の物も使用したことがありますがクランプ隙間が大きくて上手くつかめないことがありますが、このサイズが最適でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする