NO.103AF-N 100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車) 内村製作所 34845203 NO.103AF-N 100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車) 内村製作所 34845203 NO.103AF-N 100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車) 内村製作所 34845203

100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34845203 品番 NO.103AF-N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(kg)80 取付座(mm)78×78 取付ピッチ(mm)64×64 取付高(mm)65 材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 仕様アジャスターフット付 形状自在車 型式アジャスターフット付 車輪幅(mm)22 金具仕上黒色亜鉛めっき 寸法L3(mm)- ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])78.4[80] 取付高H(mm)65 取付ピッチ(mm)(P1×P2)64×64 取付穴径d(mm)6.5 偏芯E1〜E2(mm)19〜27.5 車輪取付総高H'(mm)65 取付座厚さt(mm)2 材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅W(mm)22 アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャスト量h1(mm)10 アジャスト量h2(mm)10 旋回半径r(mm)46 アジャストねじMM10 車輪径D(Φmm)50 プレート寸法L1×L2(mm)78×78 キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター 取付穴径d(Φmm)6.5 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34845203
2023-05-15
用途:
装置(受注製作品)
製造業

メーカー在庫が欠品していました。御社に在庫品がありましたので非常に助かりました。

対象商品:
34845203
2023-03-29
用途:
製作ラックのキャスター

コストパフォーマンスとコンパクトさに優れている。耐久性は未確認である。

対象商品:
34845221
2020-03-26
用途:
細かい作業をする為の作業台

部屋の中を移動させる為、キャスター付きの作業台を製作しました。
移動ー固定を、繰り返す為にこれにしました。
アジャスターのネジを下ろすときはイノアックの台車移動防止用ストッパーで全体を持ち上げてアジャスターを調整しています。
この使い方では、アジャスター使用時に重作業は不向きです。
私はプラモや精密作業で、使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34845203
2016-09-29
用途:
サンプル機の制作
製造業

非常にスムーズな動きで満足しています。
コストパフォーマンスに優れた製品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする