100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34845212 品番 105AF-63
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。

車輪径(Φmm)63 許容荷重(kg)60 許容荷重(daN)58.8 取付ピッチ(mm)75×75 材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 仕様アジャスターフット付 形状自在車 型式アジャスターフット付 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)21 表面処理黒色亜鉛めっき 寸法L3(mm)- ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])58.8[60] 取付高H(mm)81 取付ピッチ(mm)(P1×P2)75×75 取付穴径d(mm)8.5 偏芯E1〜E2(mm)27〜34 車輪取付総高H'(mm)81 取付座厚さt(mm)2.3 車輪幅W(mm)21 アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャスト量h1(mm)15 アジャスト量h2(mm)15 旋回半径r(mm)59 アジャストねじMM10 車輪径D(Φmm)63 プレート寸法L1×L2(mm)92×92 座金寸法(mm)92×92 キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター 取付穴径d(Φmm)8.5 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-06
用途:
作業台のキャスター
その他業種

作業台の移動が楽になりました。また、固定もしっかりできるので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする