600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34845246 品番 603AF-N50
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)80 取付ピッチ(mm)40×85 材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様アジャスターフット付 形状固定車 車輪幅(mm)22 表面処理黒色亜鉛めっき 寸法L3(mm)46 ストッパーなし 取付穴径d(mm)6.5 偏芯E1〜E2(mm)- 車輪取付総高H'(mm)65 偏芯E(mm)- 取付座厚さt(mm)2 アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャスト量h1(mm)10 アジャスト量h2(mm)10 旋回半径r(mm)46 アジャストねじMM10 座金寸法(mm)54×99 キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34845264
2022-02-15
用途:
自社の製品に装着
大喜電器株式会社 様

配置場所に持って行きアジャスターボルト固定、以前は車輪の所にある足踏みロックでした、
重量物の場合、心もとないと思い此方の製品を取り付けたところ、ユーザー様より良い物を
取り付けてもらったと、感謝されました。見た目にも安心できると高評価で、それ以来この
商品を使わせて頂いています。

対象商品:
34845246
2021-05-16
用途:
機械の台車
有限会社魚利 様

しっかりした作りで価格も安く大変満足出来ます
用途に合った物が豊富の中から選べるのがいいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする