※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FKNS-50 フラットケーブルクランプ デンカエレクトロン 34845544 FKNS-50 フラットケーブルクランプ デンカエレクトロン 34845544 FKNS-50 フラットケーブルクランプ デンカエレクトロン 34845544 FKNS-50 フラットケーブルクランプ デンカエレクトロン 34845544 FKNS-50 フラットケーブルクランプ デンカエレクトロン 34845544

フラットケーブルクランプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34845544 品番 FKNS-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。
フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。

芯数50 寸法W(mm)64 寸法W1(mm)77.5 寸法W2(mm)19.0 寸法H(mm)13 材質66ナイロン 寸法H1(mm)6.5 仕様ワンタッチ式、粘着式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34845562
2022-04-11
用途:
機械組み立て
建設業・工事業

ボックスの中にマジックテープ状のケーブルを固定するのに使用
ほかにも制御盤に何かしら、交換する必要がありかつケーブル等で固定する等少々特殊な用途でも使用できそう。
挟みこんで止める部分はそれなりの固定力だが、初めて使用する際は、固定力足りないことを想定して多めに使用するのが安心そう

対象商品:
34845501
2019-06-06
用途:
電線の固定
コーデンシDH株式会社 様 (製造業)

使用目的に対し、性能も大きさ的にもぴったり。値段の安くて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする