シャコ万力B型 スタンダードエコ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34845842 品番 B50V
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!
豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類シャコ万力 最大口開き(mm)52 アゴの深さ(mm)34 全長(mm)113 材質(本体)特殊鋼 呼び寸法(mm)50 本体高さH(mm)70 皿振り角度(°)12 寸法D1(Φmm)16 軸長さl(mm)115 質量(kg)0.32 二面幅S(mm)14 保証荷重(kN)13.07 トラスコ品番361-6894
注意
※吊り具として使用しないでください。
足場等の接続や、ものに取り付けて足場代わりに使用しないでください。
確実に締付けてください。
ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
テーパーまたは勾配のついた加工物の締付けは、滑りやすいので、特に注意して作業してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
治具固定
製造業

作業台に治具固定に使用、とにかく耐久性が高いと思います。壊れても先端の部品が外れる程度で社内には20年物も問題なく使用できます。ちょっと高い感じはしますが、昔から買っているので慣例でリピートします。

2025-09-11
用途:
機器のメンテナンス
埴渕鉄工株式会社 様

スタンダードとの違いは何?塗装?
安いので大満足です。

対象商品:
34845876
2024-03-14
用途:
修理作業時
日本クリーンシステム株式会社 様

現場で部品交換で吊り上げ、下げするときに使ってます。
レバーブロックのフックはそのままはまらないのでシャックルをつけて玉掛けしてます。
増し締めできるようにネジの端部が六角になっているので、きつく締めこみが出来て安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
34845842
2023-06-22
用途:
部材固定用に
医療・福祉・介護関連業

溶接時の部材固定用に使用しました。造りがしっかりしていて流石に昔からのメーカーの製品だと実感しました。これからも製造国日本の品物を絶やさずに作って頂きたいと思います。

対象商品:
34845867
2022-06-22
用途:
鉄板切断作業時の型の固定
株式会社加藤商店 様

各部がしっかり作られており、多少強めの力で締め付けてもびくともしないので、型がずれたりせず助かってます。

2人が参考にしています
対象商品:
34845833
2021-09-18
用途:
機構部品組み立て時
製造業

華奢なシャコ万が多い中で、流石に日本製、ねじは台形ねじ採用、本体は鋳物、塗装の仕上げも上々で、この値段でお買い得でした。

1人が参考にしています
対象商品:
34845867
2021-02-25
用途:
機械のメンテナンス

ホームセンターでは安物しか置いてないので、助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
34845833
2018-07-14
用途:
ライニングの張り替え等
サービス業

ネジ部のガタ付きがなく 扱いやすいく
良い工具だと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする