R+V M3 X 0.5  B G7 コーティングロールタップ R+V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 34846357

R+V M3 X 0.5  B G7 コーティングロールタップ R+V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 34846357
R+V M3 X 0.5  B G7 コーティングロールタップ R+V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 34846357

コーティングロールタップ R+V

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は呼び寸法・食付など133種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法
M3×0.5
食付
2P
注文コード
34846357
品番
R+V M3 X 0.5 B G7
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ねじの種類
M
材質
HSS
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:止り
規格
JIS
呼び寸法
M3×0.5
等級
G7
溝数
4
下穴径(Φmm)
2.82
山数
0.5
ねじ長さ(mm)
9
呼び
3
全長L(mm)
46
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
加工
止り穴用
シャンク径d(Φmm)
4
食付
2P
シャンク長ls(mm)
26
首下長ln(mm)
14
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599
凸数
4
寸法lk(mm)
四角部:6
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
RVP73.0GB
シャンク四角部幅(mm)
3.2
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34846305
2017-03-30
用途: ステンレス部品へのタッピング

チタンコーティングされているタップなので強度がある感じがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする