シール

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード34846497 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
適合バンド幅(mm)19 厚さ(mm)0.6 種別シールステープル(帯鉄シール) 長さ(mm)38 幅(mm)19 寸法(mm)19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02219271
2017-10-23
用途:
梱包

今や小箱で購入できる所がどんどん少なくなってきているので、重宝しています。

対象商品:
02219271
2018-06-23
用途:
金属製品の梱包

以前のものより、厚みがあり締めすぎて壊れることも減ったので重宝しています。

対象商品:
02219262
2017-11-30
用途:
荷締め用

価格、品質ともに大変満足している 必要なときにすぐ届くのも良い

対象商品:
02219271
2017-06-12
用途:
梱包作業

在庫を切らせてしまったのですが、早く届いて助かりました。

対象商品:
02219262
2016-11-21
用途:
梱包

昨今、帯鉄を使用するところが減ってきた感じがするせいか
この商品を小箱単位で買えるのは貴重です

対象商品:
02219262
2015-07-06
用途:
商品梱包の留め具に使用
シー・ディ・アイ株式会社 様 (製造業)

この度初めて注文させて頂いたのですが、間違って注文してしまいました。
いつもはクローズタイプを使用しておりまして、オープンタイプはやはり使いがってが悪かったです。注文する前、何度も確認したのですが〜〜〜。すみません画像が分かりずらかったと思います。
同業他社のものでも良かったのですが、2ケ以上の注文なのと、日にちがかかるものですから、これからは御社にお願いしたいと思います。

すぐに荷物が届くのはとても良かったと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
02219271
2014-10-02
用途:
商品梱包の帯鉄の留め具に使用

他メーカーの製品は留めが不安定のため、この商品に決めて居ます。

2人が参考にしています
対象商品:
02219271
2013-10-01
用途:
鉄板の梱包
有限会社コア 様

それなり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストッパー(PPバンド用)・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする