※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-25 P-試験管 ニューリップ NEG(日電理化硝子) 34846664 P-25 P-試験管 ニューリップ NEG(日電理化硝子) 34846664 P-25 P-試験管 ニューリップ NEG(日電理化硝子) 34846664

P-試験管 ニューリップ

(8件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 34846664 品番 P-25
参考基準価格(税別)¥7,625 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。

肉厚(mm)1.3 外径(Φmm)25 TGK品番717-03-05-38 内径(Φmm)22.4 タイプNL(ニューリップ) 長さ(mm)200 容量(mL)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06664682
2026-01-06
用途:
試験管の花器

すぐに届き助かります。ロゴが上の方にありますが、小さく目立たないです。

対象商品:
06664822
2022-10-18
用途:
臨床試験に使用
KSプランニング 様 (医療・福祉・介護関連業)

商品の内容が安定して利用で、結果がとてもよく出ていると思います。

対象商品:
57829109
2021-12-25
用途:
材料の分析
製造業

試験管として使用するのに問題ありませんでした。梱包も簡素化されているので満足です。

対象商品:
05783057
2017-02-14
用途:
実験用

値段に関しては安いし実験には十分耐える。又別のサイズも欲しいです。

2016-05-05
用途:
一輪挿し用

安くて非常に迅速着荷!とてもうれしいです。でも、ロゴの印字はノーサンキューです! ぜひとも無くしてほしいですね! シンナー等で消せるかと思ってましたがダメでした。ぜひぜひ改善をお願いします。

対象商品:
05783014
2015-06-16
用途:
一輪挿しの部材として

バラつきもなく、抜群の安定感です。強いて言えば、より安価になればありがたいです。

対象商品:
34846612
2015-04-20
用途:
一輪挿しとして使用しています。

文句なしの商品でした。購入ロットが50本/箱位だと助かります。
次は長さ150mm程度の物の購入を考えています。

対象商品:
06664682
2013-02-10
用途:
ステンドグラス体験のアイテムの一輪挿しに使用

安価のわりにとても使いやすく、また発注後にすぐに納品されるのも魅力な点です。
もし、改良していただけるのであれば、印字をなくしていただけると大変嬉しく、有り難いです。
一度ご検討下さいますようお願い申し上げます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする