PR250 パイプトロリー スリーエッチ 34846743 PR250 パイプトロリー スリーエッチ 34846743 PR250 パイプトロリー スリーエッチ 34846743

パイプトロリー

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34846743 品番PR250
参考基準価格(税別)¥11,350 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

簡単取り付け
パイプは35mm〜60mm径まで使用可能
樹脂製の車輪で走行が静か

使用荷重(kg)250 トラスコ品番375-1058 全長(mm)180 質量(g)700
注意
※スパンが長い場合はパイプのたわみや折れに注意してご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34846743
2024-06-28
用途:
掘削した穴の中に浄化槽を吊るして設置させた
有限会社笠井石油店 様 (建設業・工事業)

高さがないところで、機械で釣上げて降ろすことができない現場なので、単管パイプを組んで
真横から真ん中にトロリーで転がして、中央まで行ったところで降ろして設置できました。
便利で役立ちました。

1人が参考にしています
対象商品:
34846743
2024-03-04
用途:
ガス道具の倉庫内移動のために使用。
有限会社十和重機建設 様

この規格で250kgの作業が出来るのはベスト治具といえます。

対象商品:
34846743
2022-01-31
用途:
充電発電機の移動

単管パイプ2本、2個のトロリーで4mの移動に使用した。移動音も静かでスムーズに移動するので安心で快適に作業で来た。

1人が参考にしています
2022-09-12
用途:
材料の移動
建設業・工事業

今までの苦労が何だったのか?って感じでした。これは便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
34846743
2020-08-27
用途:
装置のメンテ時のフタの取り外し
製造業

人力でがんばって持ちあげて開けていましたが、足場パイプ+チェーンブロックを合わせると、楽なこと楽なこと。 買って正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
34846743
2019-08-11
用途:
エンジンの吊上げ、据付
Aマリンワークス 様 (卸売・小売業)

ユニック車が入って行けない場所での船外機やパワーヘッド脱着等に使ってます。とても便利で価格も手頃で重宝しています。

対象商品:
34846743
2019-10-05
用途:
資材の搬入・搬出
協英工芸舎 様 (建設業・工事業)

面白半分で購入、単管で吊り、移動できるので、手軽で便利。

対象商品:
34846743
2019-02-14
用途:
門型での重量物の交換
建設業・工事業

仲間が使っていたの見て購入。
150Kくらいであれば問題なく役に立ちます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2人が参考にしています
2023-03-09

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする