排気マフラ(ブロンズ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34846777 品番 CSB-M5
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

コンパクト設計で、狭い場所にも取り付け可能です。

寸法A(Φmm)4 寸法C(mm)17 寸法L(mm)13 二面幅H(mm)8 ねじ寸法TM5×0.8 有効断面積(mm2)5 トラスコ品番326-9817 材質(本体)真鍮 質量(g)5 使用温度範囲(℃)5〜150 最高使用圧力(MPa)1 消音効果(dB)20以上 保証耐圧力(MPa)2 材質(エレメント)黄銅焼結体(40μm) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:531

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34846795
2023-04-03
用途:
エアートラップ作動時に

エアートラップ作動時の消音対策として購入しました。水がついても大丈夫なのかはわかりませんが、音が静かになったので満足です

対象商品:
34846786
2019-01-13
用途:
機械の修理に使ってます。
マルテック 様

国内メーカーさんのものですので、安心して使わせてもらってます。
品質は最高ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする