サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34846831 品番 SLW-8S
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
寸法A(mm)28 寸法B(mm)19 寸法C(mm)14.8 寸法D(mm)9 寸法E(mm)15.4 接続口R 接続口径R1/4 種別樹脂製 材質(本体)PP 有効断面積(mm2)30 消音効果(dB)28以上 トラスコ品番353-1694 質量(g)2.0 使用温度範囲(℃)-10〜60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5〜60(但し、凍結なきこと) 流量(L/min(ANR))1900 材質(エレメント)PP焼結樹脂 適合シリンダチューブ内径(Φmm)32〜80
注意
※流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
※エアー質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34846831
2012-06-07
用途:
0.5Mpaの排気消音に使用します
有限会社鹿屋ヂーゼル機器 様

カタログのイラストと製品が違うのではCKDマーク及び品番もありませんでした

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
同じメーカーのCKDのサイレンサの、品番SLW-20Sについては、CKDのロゴと品番の印字がございますが、
今回、ご利用頂きました、SLW-6S、SLW-8Sについては、無地で、外観も異なります。
ご指摘頂きまして、ありがとうございます。
画像が誤りでしたので、差し替え致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする