サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20S

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34846847 品番SLW-20S
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,031
販売価格(税別)
937
接続口径R3/4 種別樹脂製 材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当) 有効断面積(mm2)90 消音効果(dB)30以上 トラスコ品番353-1678 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-10〜60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)75.4 寸法D(mm)28 寸法E(mm)19 寸法B(mm)58.4 寸法C(mm)18 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5〜60(但し、凍結なきこと) 流量(L/min(ANR))6000 接続口R 材質(エレメント)PP焼結樹脂 適合シリンダチューブ内径(Φmm)100〜200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34846847
2022-10-13
用途:
配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後の納期も素早く対応して頂き、品質や価格に満足しています。

対象商品:
34846847
2018-05-21
用途:
シリンダーのサイレンサ

消音性抜群
値段もお手頃
注文してすぐ来たので助かりました

対象商品:
34846847
2017-07-26
用途:
俳圧のサイレンサー
斉藤自動車 様

エアーリフトのサイレンサーが詰まったのでコレにしました。
他のサイレンサーは値段が高いがこれはコスパがよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする