キャップ付ブロアーブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34850593 品番 UN-1141
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

携帯中にブラシの汚れを防ぐキャップ付きです。
キャップはブロアーに組み込まれたスライド式のパイプと一体成型品ですから紛失することがありません。
キャップを閉じたままブロアーを操作すると、圧縮空気だけを噴射することができます。

全長(mm)136 用途光学製品等のお手入れに。 質量(g)24 毛丈(mm)24 材質(ブラシ部)ナイロン製 胴径(Φmm)67

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:529

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする