曜日別特売
STC7020 サンテックエアーホース 十川産業 34850636

 

STC7020 サンテックエアーホース 十川産業 34850636
STC7020 サンテックエアーホース 十川産業 34850636

サンテックエアーホース

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)20
内容量1巻注文コード34850636品番STC7020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース

用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)7外径(Φmm)10金具ツータッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00017142
2021-02-12
用途: 機械のメンテナンス時

製造年が1年半前で残念でした。せっかく日本製だったのに。

1が参考にしています
対象商品 : 34850636
2018-05-25
用途: 塗装用
柏木塗装自動車・二輪車・自転車関連業

自動車鈑金塗装で使用してますがよれにくいはいいんですがちょっと柔らかすぎかなという印象です。

1が参考にしています
対象商品 : 00017115
2019-01-05
用途: 自動車整備

品質が良く、安価で使い勝手がいい。重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 00017167
2017-03-16
用途: 塗装作業
さくら塗装建設業・工事業

吹き付け作業時の、取りまわしはいいです。しなやかさも程よく、これで耐久性があれば言うことなしです。ただ新品時の巻ぐせがなかなかとれません。

1が参考にしています
対象商品 : 00017115
2016-10-12
用途: 種々エアー工具使用

外径10mmの割には扱いやすく安心感があります。まだ使用期間が短いので何とも言えませんがこれで耐久性があればこの価格で不満はありませんね。

対象商品 : 34850636
2015-10-25
用途: そうじ用

以前の物は、購入ごすぐに穴が開きエア漏れして、その度に切って短くして使用していました。これはそれ以上の期間使っていますが大丈夫です。使い易くて良い。
 色が沢山あるのもいいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 34850627
2015-09-14
用途: 主に自家用車のタイヤの空気入れ

軽くて 使いやすいです。
あとは耐久性が長く使えることを願います。

対象商品 : 34850627
2018-06-22
用途: インパクトレンチ、リューター金属加工

これまで4セット購入していますが、半年ももたずにピンホールが数個開いてエア漏れしてしまいます。中国製ですかね?
こうなっては昨年末の物を補償にて交換を希望します。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする