エアーダスター パワフルノズル

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34850767 品番A7210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ノズル長(mm)75 吐出口径(Φmm)16 ねじ径G1/8(PF1/8) 材質アルミ 質量(g)64 最高圧力(MPa)1.0 ノズル外径(Φmm)22〜27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34850767
2017-03-24
用途:
エンジンルームの除塵
自動車・二輪車・自転車関連業

他に半額以下の商品もありましたが、この価格なのでこちらを選択しました。風量は希望通りです。当然騒音は大きいですが、これは我慢しましょう。

対象商品:
34850767
2016-10-27
用途:
機械のメンテナンス時

今までの物が壊れたため交換分として購入。素材的にも問題無し。

対象商品:
34850767
2016-06-08
用途:
工場床面ごみ飛ばし
PROJECT★NOBLE 様

思ったより威力はありませんでした。ほこりだけなら問題ないです

対象商品:
34850767
2015-09-07
用途:
広範囲のクリーニング
株式会社ヴェリータ 様

吹き出し量が3倍かどうかは体感では実感できませんが、確かにノーマルに比べて強いことは確かです。
噴射角が広角なので広い範囲を吹き飛ばせます。但し、周囲の空気を一緒に吸い込むので音は煩いです。

対象商品:
34850767
2015-06-29
用途:
車内の掃除。
松葉バーベキュー 様

材質的に問題なく、エアーの消費も変わらず値段が安い。

対象商品:
34850767
2014-11-10
用途:
パソコン内部の清掃に使用

広範囲にエアーが広がるので助かります。エアーの流量もいい感じです。先端にゴムのリングがついていると物に当たった時に安心できるので商品開発してもらえると助かります。

対象商品:
34850767
2014-08-13
用途:
ゴミ等の吹き飛ばし
ゴトウデンキ 様

商品の使用目的の価値としては満足しています。 ただし、周りの空気を巻き込むためかん高い音が出て少し喧しいです。

対象商品:
34850767
2014-01-22
用途:
ベンチレ−ションフィルタ−掃除時
建設業・工事業

手持ちのダスタ−のノズル交換して使っています。値段の割に機能発揮してくれて、購入してよかったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする