信和自動車工業
信和自動車工業の トラック外装・ボディーパーツ
信和自動車工業の トラック架装金具関連
信和自動車工業の 架装パーツ - ナンバープレート枠
アルミ製ナンバープレート枠
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
34852264
品番
5800000
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
大型車
材質
アルミニウム
表面処理
アルマイト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
12×475×255
質量(kg)
0.43
注意
※自光式ナンバーには対応しておりません。