オートセンターポンチ 超硬チップ付

(319件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34852492 品番S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ハンマー不要!頭部を押さえるだけで正確な目打ちが出来ます。片手で打ち込めるので、真上の作業も簡単です。キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整が出来ます。

全長(mm)140 用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに サイズS 材質(本体)アルミ 質量(g)15 グリップ径(Φmm)8 柄径(Φmm)8 先端チップ径(mm)1
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34852492 S 63657975 E-11C オートセンターポンチ 超硬チップ付 エイシン オートセンターポンチ 超硬チップ付 エイシン 1本 1,998 税込2,198 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 319
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10019947
2023-11-24
用途:
ポンチ作業

便利です。今までトンカチを使っていたのが何だったのか。正確かつ早い。

対象商品:
10019947
2022-03-01
用途:
自動車整備・加工
自動車・二輪車・自転車関連業

結構な頻度で使用していますが、先端が変形することもなく使用できています。

対象商品:
11065214
2022-12-21
用途:
穴位置の位置決め
三本松電業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

コストパフォーマンス良いと思います。また利用したいと思います。

対象商品:
10019947
2022-01-18
用途:
穴あけ加工用に使ってます。
モトショップ テクニカ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

正確にポンチを打てて、大変便利です。先端も、超硬タイプで、耐久性も良さそうです。

対象商品:
10019947
2022-01-18
用途:
オートポンチ、安くてお勧め
その他業種

DIYの用途であれば、この製品で全く問題なし。いたって普通の使用感です。

対象商品:
10019947
2021-06-21
用途:
なかなか良いです
その他業種

今まで、単なる鉄棒状のシンプルなセンターポンチを使ってきました。
正確な位置決めはそちらの方が良いのかもしれませんが、これでも少し慣れればほぼ正確に打てます。
ハンマーを用意しなくていいので、ドリルケースの中にいれてすぐに使えますし、ある程度の太さが有るのでケースの中で見当たらなくなることもないのも良い点です。

対象商品:
34852492
2021-04-19
用途:
小部品の製作等に
サービス業

先端角が小さく狙った位置に大変打ちやすい。プロトラクターで見た感じ74〜75度相当でしょうか。
ペン型ならみな鋭角という物でも無い様ですし、角度表示があると選定の助けになります。
時々不発は出ますがこれは何処の品でもこういうものなんでしょう。
チップのロウ付けに欠陥も見あたらないし良い商品です。
在庫限りとの事なので損耗に備えて追加購入をさせてもらいました。

対象商品:
10019947
2021-04-12
用途:
オートバイのレストア作業用に購入
製造業

リヤのドラムブレーキプレートのレバー位置設定など、分解前にオリジナル位置を打刻する作業用に購入。打刻力の強弱設定も使いやすく重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする