RELIEF
耐水サンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
粒度
#600
#320
#600
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
34853156
品番
30116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
水を使用して研磨できるので、軽い力で滑らかな研磨が可能です。
電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
お得な3枚入!
用途
金属、木材、樹脂、石材などの仕上げ研磨に。
粒度
#600
砥材
CC
基材
クラフト紙(ラテックス処理)
タイプ
乾式/湿式兼用
サイズ(mm)
228×93
種別
クランプ式
寸法(mm)
228×93
砥粒
CC
適合材
金属、木材、樹脂、石材など