スピードコントローラー

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34853226 品番30757
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

定速の電動工具の回転制御に使えます。
ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。
電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。
ベルトクリップ付

プラグ形状3P 用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。 使用温度範囲(℃)0〜40 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 出力電流(A)15 相数単相 ヒューズ容量(A)15
注意
※インバーター制御や電子制御を使用している電動工具、充電器、蛍光灯への使用はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34853226
2022-08-28
用途:
電動工具の回転数調整
教育・研究機関

一般的に電動工具の回転数が高いために,回転数を下げる目的で購入しました.適宜回転数を調整できて便利です.

3人が参考にしています
対象商品:
34853217
2020-07-25
用途:
卓上ミシンに使用する
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

ミシンを購入したが、まだ慣れていなく、スピードコントロールが出来ればとの事で、購入した。モーターのスピードが自由にコントロール出来大変満足してます

1人が参考にしています
対象商品:
34853217
2019-03-09
用途:
もっと早く探せばよかった。
NPOサフラン 様 (製造業)

ドライヤーの調整用に使っています、なかなか良い、満足です。

4人が参考にしています
対象商品:
34853217
2018-09-10
用途:
磨き
運輸・通信業

サンダーの回転数を遅くする為に購入!
普通によく使えます!

2人が参考にしています
対象商品:
34853217
2018-05-08
用途:
サンダーや高速切断機に使用。
荒井ダイカスト工業株式会社 様

高価なインバーターより、価格も安く、十分現場使用レベルです。

1人が参考にしています
対象商品:
34853217
2019-04-14
用途:
研磨機の速度調節
製造業

回転数を調節せずにパワー全開で長時間使用する場合に無調整モードのスイッチがあるのは便利。ただ、ダイヤルを思いっきり絞っても、想像したほど回転数が落ちない

2人が参考にしています
対象商品:
34853217
2017-05-07
用途:
サンダーのスピード調整
製造業

ミニサンダーのスピード調整に使ってます。

お盆の内側をペーパー掛けするときに、パワーが有りすぎてコントロールが難しく思ってましたが、凄く扱い易くなりました。

3人が参考にしています
対象商品:
34853217
2016-10-04
用途:
バフ使用時
その他業種

商品の仕組み上、回転数が下がるとトルクが無くなりますが、これは仕組み上、仕方ない事と思っています。バフがけする際に使ってます。良い感じです。まあ、もう少し安価であればもっと良いのですが。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする