51306 両面ハトメ アルミ製 FAMILY TOOL 34853287

 

51306 両面ハトメ アルミ製 FAMILY TOOL 34853287
51306 両面ハトメ アルミ製 FAMILY TOOL 34853287
51306 両面ハトメ アルミ製 FAMILY TOOL 34853287
51306 両面ハトメ アルミ製 FAMILY TOOL 34853287

両面ハトメ アルミ製

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(1000組)
内径(Φmm)14.8
番手#30
内容量1セット(1000組)注文コード34853287品番51306
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。

用途
ビニールシートや生地の補強に。
材質アルミ番手#30内径(Φmm)14.8適合厚さ4.0mm迄呼び径(mm)15外径(Φmm)28足長(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34853271
2019-04-17
用途: ターポリンのロープ穴
有限会社ハラダレタリングサービス業

小口パックを利用するより断然お得。品質も問題なし。イイと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34853262
2018-05-16
用途: 横断幕、他で使用

数量が多く、安いので助かります。大袋に入っているので、極々まれに凹んでいる物がありますが、記載の数量以上入っている(多分)ので気になりません。

対象商品 : 34853271
2014-10-09
用途: 建築シートに

いつも買ってます。
ホームセンターなどにも売ってますが、ものたろうさんの方がお安く、
送料も無料なのでとってもうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする