FAMILY TOOL
FAMILY TOOLの ポンチ/刻印/ハトメ
FAMILY TOOLの ハトメ/カシメ
FAMILY TOOLの ハトメ
両面ハトメ 真鍮製
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000組)
注文コード
34853305
品番
51485
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
材質
真鍮
番手
#28
内径(Φmm)
11.5
用途
ビニールシートや生地の補強に。
適合
厚さ3.5mm迄
呼び径(mm)
12
外径(Φmm)
23
足長(mm)
8.2