FAMILY TOOL
FAMILY TOOLの ポンチ/刻印/ハトメ
FAMILY TOOLの ハトメ/カシメ
FAMILY TOOLの ハトメ
両面ハトメ 真鍮製
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000組)
注文コード
34853314
品番
51486
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
材質
真鍮
番手
#30
内径(Φmm)
14.8
用途
ビニールシートや生地の補強に。
適合
厚さ4.0mm迄
呼び径(mm)
15
外径(Φmm)
28
足長(mm)
9