今までもっと小型のルーターを使っていましたが、長年使っていたせいかかなり回転にガタが来ています。このクラスではトルクが大きいので作業に支障はありません。一つだけ希望を言えば、ドリルの先端が取り付けられるチャックが付けられればなお良かったと思います。
回転はデジタル指定でコードを抜くまで、スイッチを切っても記憶しています。パワーも十分かと思います。以前電池式のおもちゃルーターを購入しましたが安かろう悪かろうで、やはり少し出しても使えるものの方が結局安いですね。
会社員時代は、「高かろう良かろう」のメーカ品を使用していましたが、独立すると「安かろう良かろう」のメーカを探すことになり、サラリーマンとは一味違う視点で商品をみることになりますが、その視点から貴社に辿り着きました。
別途購入のダイヤモンドディスクを使用した場合に、「ガラス切断用には切れすぎる」ようで、勝手ながら「極低速設定まで可能なら」「安かろう良かろう」になるのですが。
なお、購入時に「吊り下げ用の棒」が欠品で「こうなってほしくない」と懸念していましたが、購入先のご担当の迅速で丁寧な対応により、すぐ追加郵送され、むしろ最近の通信販売での確実性を認識した次第。
ツールチャック部分が弱い
低価格なのでやもうえない点もありますが、改善してほしい。
貴重なご意見ありがとうございました。ご意見はメーカーに申し伝え、対策を検討していただきます。どうぞ宜しくお願いします。
最悪です。
回転部ロックボタンを押してコレットをロックしようとすると本体ケースが膨らんで空転してしまうし、3mmのシャンクを使うと空転してしまうし。軽作業用だとしてもここまでだめだと全く使い物にならないです。
このたびは大変申し訳ありませんでした。別途対応させていただきますので、宜しくお願い致します。
3mm軸のダイヤモンドバーを使っているのですが、少しブレがあり残念です。特に売りである(私にとっては)フレキシブルシャフトを使うと、かなりのブレが出ます。少しでも安定させようと軸を切り詰め、オーバーハングを5mm以下にしていますが、やっと使用に耐えるというレベルです。本体はかなりマシですが、期待よりはブレますね。
提案ですが、フレキシブルシャフトのコレット部の奥行きを長くして(深くして)もらえれば、ビットの軸を切らなくても、何とか使えると思います。ご検討ください。
貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見はメーカーに申し伝えておきました。宜しくお願い致します。