貫通型ソフトグリップドライバー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34853393 品番13934
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

強く締めたネジやサビついたネジの緩め作業に。
作業時に握りやすいグリップ形状!
貫通タイプで叩いて使用できます。
先端マグネット入り。

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 軸径(Φmm)6 全長(mm)210 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)42 材質(軸)クロムバナジウム鋼(全身焼入) 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34853393
2012-10-05
用途:
工事

安いので多少の粗さは想定していたが‥作りが粗過ぎる、根本のプラスチックの成形が悪く割れているのを接着した痕跡があり黒地に白い斑で残念な状態
安物買いの銭失い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする