曜日別特売
HT-1500NH デジタルマノメータ EDEMA 表示単位hPaタイプ ホダカ 34853926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-1500NH デジタルマノメータ EDEMA 表示単位hPaタイプ ホダカ 34853926
HT-1500NH デジタルマノメータ EDEMA 表示単位hPaタイプ ホダカ 34853926
HT-1500NH デジタルマノメータ EDEMA 表示単位hPaタイプ ホダカ 34853926

デジタルマノメータ EDEMA 表示単位hPaタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台
計測範囲-749hPa~1499hPa
内容量1台注文コード34853926品番HT-1500NH
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

最大値・最小値の表示が可能です。
ホールド機能付です。
オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
HOLD機能・AUTO OFF機能付です。

用途
正圧、負圧、差圧の計測に。
医療機器の圧力チェッカーに。
気体の差圧計測に。
ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。
室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。
計測範囲-749hPa~1499hPa分解能0.1hPa(-199.9~+199.9)、1hPa(-749~-200、+200~+1499)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く)本体質量(g)160(電池込み)最高許容圧力(hPa)1500付属品単3アルカリ乾電池×2トラスコ品番367-8962質量(g)150電源単3アルカリ乾電池×2精度F.S.±1%センサーピエゾ抵抗型半導体センサ検出単位hPa動作温度(℃)0~40接続口G 1/8保管温度(℃)-20~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34853917
2023-07-20
用途: コロナ病棟の陰圧測定。
株式会社 山本工作所

小型で見やすくて持ち運びやすいので、測定も正確に出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする