SJ18G テプラPROテープ マグネットテープ キングジム 34853971 SJ18G テプラPROテープ マグネットテープ キングジム 34853971 SJ18G テプラPROテープ マグネットテープ キングジム 34853971 SJ18G テプラPROテープ マグネットテープ キングジム 34853971 SJ18G テプラPROテープ マグネットテープ キングジム 34853971

テプラPROテープ マグネットテープ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34853971 品番 SJ18G
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープ。
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。

文字緑に黒文字 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)1.5 トラスコ品番781-2957 質量(g)92 タイプマグネット エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
注意
※「テプラ」本体内蔵のカッターが磨耗しますので、市販のハサミでカットして下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00665262
2026-01-23
用途:
ホワイトボードへ行先表示
建設業・工事業

ホワイトボードへ行先表示を記すことに使用しています
訪問頻度の多い現場を あらかじめ用意しておいて 出かける際に貼り付けて
外出します 手書きだと面倒なので書き忘れが多かったのですが マグネットテープを作ってから 営業はきっちと表示するようになりました

2025-02-05
用途:
ロッカーや下駄箱の名札
製造業

派遣さんが入るたびにロッカーや下駄箱に掲示する名札を作成しています。普通のテプラで印刷して厚紙に貼つけて名札入れに入れていたのですが、間違えてマグネットテープを購入したので、それに印刷してみたらロッカーや下駄箱にそのままくっつけるだけで問題なしでした。磁力があまり強くないように思ったので心配でしたが案外しっかりくっついていてくれて、ロッカーの移動の時もぺっぺっと貼り替えて簡単ですごく楽になりました。
マグネットタイプがあるのを知らなかったので早く知りたかった…

2人が参考にしています
2025-04-22
用途:
ホワイトボードに貼る行動予定のマグネット
株式会社京都デザートプラン 様 (製造業)

曜日や、定期的に行う行動予定のマグネットとして使用しています。
ペンで書く必要がなく、便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
00665262
2023-05-31
用途:
ホワイトボード用
鉱業

使いやすくて便利だからいいんだけど、値段が高いので★4個で

1人が参考にしています
対象商品:
00665262
2024-05-15
用途:
写真撮影のタイトル
アキラ工業株式会社 様 (建設業・工事業)

ミニ黒板に張り付けて使用、テプラで打ち込めるので便利ですが、もう少し長さがあれば

対象商品:
00665262
2020-05-07
用途:
ホワイトボード、キャビネットの掲示用
製造業

今まで普通のテープでシールを作成して、マグネットシートを切って使っていたが、初めてこの商品を知り購入。
手間も減り、仕上がりもきれい。
価格は非常に高いので絶対に失敗できない!

対象商品:
00665262
2016-04-28
用途:
予定表作成

カラーバリエーションをもっと増やしてもらえるとさらに良いとおもいます・・あと・・お値段も少し安く・・

対象商品:
00665271
2015-02-04
用途:
ホワイトボードでの管理

テープの色を変える事で簡単で分かりやすい管理表が出来上がる。
価格も数量ディスカウントや特価日を設けてほしいものです。
あと空容器の回収もお願い出来たら良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする