ハリソン東芝ライティング
ハロゲンバルブ H3 12V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
34855423
品番
A2962
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
端子付
適合
補助前照灯
タイプ
H3
定格電力(W)
55
定格電圧(V)
12
口金
PK22S
ガラス球形式
T11.5