カーボンブラシ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード34857882 品番181047-4
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
適合機種主な品番:【カッタ】4107R、4108R【インパクトレンチ】TW1000【スライドマルノコ】LS1014、LS1213【ルータ】3600HA【チェーンソー】5012B【ALC用カッタ】4116【マルノコ盤】2703、2711【曲面カンナ】1003BA など 型番CB-154 部品番号181047-4
注意
※カーボンブラシは2個1組です。交換の際は2個とも交換してください
限界消耗線まで磨耗したら新品と交換してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34857882
2024-08-11
用途:
電動丸鋸に使用
有限会社 丹京屋 様 (卸売・小売業)

少し大きかったのですが 研磨しなんとかなりましたマルノコはうまく動いてます

1人が参考にしています
対象商品:
34857882
2024-05-01
用途:
ハツリ作業

マキタの電動ハンマーが動かなくなり、ブラシを確認したら、片側のみブラシとリード線が破断していたので、交換をしてみることに。無事にブラシ交換のみで動きました。

対象商品:
34857882
2022-01-18
用途:
日常使用

電気カンナに装着。
元々ついていたのが湿気で溶けた?のか固着していた。こんな簡単な事で治ってくれて本当に良かった!

3人が参考にしています
対象商品:
34857882
2022-07-05
用途:
機械のメンテナンス時

マキタの純正品であり、特に問題なく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
34857882
2020-10-08
用途:
モーターのブラシ交換
有限会社ジュート 様

純正品なので全く問題なし。交換後一発起動。
価格も安いので常備しておきたいと思います。

対象商品:
34857882
2020-12-04
用途:
カンナのカーボン交換
エコショップ ひだまり 様

カーボンが摩耗して回らなくなり、交換して良くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34857882
2020-01-21
用途:
中古大工電動工具で使用
その他業種

今回は中古の電動工具が手に入ったのですが殆どのカーボンブラシが固着していたため全工具のブラシを注文しました。
全て交換してスムーズに可動するようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34857882
2020-02-28
用途:
30年前のマキタ卓上丸鋸カーボン摩耗による交換修理
有限会社フジモト電器 様

大変古い丸鋸ですがカーボンブラシ交換により復活、無事、動作し使用することができました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする