曜日別特売
CL200-70 エアチューブブラケット CLタイプ 岩田製作所 34858101

※代表画像

CL200-70 エアチューブブラケット CLタイプ 岩田製作所 34858101
CL200-70 エアチューブブラケット CLタイプ 岩田製作所 34858101

エアチューブブラケット CLタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード34858101品番CL200-70
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。

用途
エアチューブ、配線等の固定
材質
ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価)
寸法B(mm)225寸法H(mm)70寸法L(mm)200寸法W(mm)245材質(本体)アルミ A6063BET5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする