※代表画像
岩田製作所
エアチューブブラケット CLタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
34858223
品番
CL300-70
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。
用途
エアチューブ、配線等の固定
材質
ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価)
寸法B(mm)
325
寸法H(mm)
70
寸法L(mm)
300
寸法W(mm)
345
材質(本体)
アルミ A6063BET5
RoHS指令(10物質対応)
対応