タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34858503 品番 TE-4(4x2.5)W 20m
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥994
販売価格(税別)
904

●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適

外径×内径(Φmm)4×2.5 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 トラスコ品番491-8550 参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。 材質ポリウレタン 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5〜60、(水)0〜40 内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)5 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 外径精度(mm)±0.1 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34858503
2014-02-13
用途:
口腔洗浄水ジェットの耐圧チューブ

口腔洗浄器のメーカー純正チューブはとにかくピンホールがあきやすく長年修理に悩まされました。このチューブに替えて3年近くになりますが全く何事もありません。同様機器をご使用の方には絶対にお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする