※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2020-361〜375L アルミフレーム2020タイプ 寸法カット品 大阪魂 34862685 2020-361〜375L アルミフレーム2020タイプ 寸法カット品 大阪魂 34862685 2020-361〜375L アルミフレーム2020タイプ 寸法カット品 大阪魂 34862685

アルミフレーム2020タイプ 寸法カット品

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34862685 品番2020-361〜375L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は100種類から選べます 他の種類を見る
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4
Iy=7.87×103mm4
用途小型安全カバーなどの用途に 材質A6063S-T5 長さ(mm)361〜375 寸法(mm)20×20 質量(kg/m)0.53 表面処理アルマイト 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面積(mm2)194.7
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34862703
2012-04-04
用途:
製品ラックを作りました。
STEC 様

表面キズが無く、切断面もとてもキレイで良かったです。
大手メーカーと比べても問題ないと思います。
これからも使いたいです。

お願いとしてはカット寸法300mm以下の短い物の
取り扱いをお願い意したいです。

MonotaROからの回答

ご意見頂きましてありがとうございます。
また、弊社販売商品に対する嬉しいお言葉を頂戴し、大変嬉しく思います。
今後、ご利用頂くに当たり、ご意見などございましたらまたいつでもお気軽にお問合せ下さい。
商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする